C8 SEM32X50 C ISO 3937 Shell Mill Holders with Coolant Holes and CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561551
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561551
EAN/GTIN 7291075236071
Nummer fabrikant 4561551
L-nummer L24120 1470

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 66 mm, huislengte (LB) 50 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 66 mm
  • Lichaamslengte (LB) 50 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 24 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS) 80

Geschikte producten

Accessoires