BT40 EM 1-1/4X2.00 BT40 EM 3/8″ DIN6359 / DIN 1835 Form B Svařovací držáky s kuželovými stopkami BT MAS-403 ADB

Artiklové číslo: 4592609
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4592609
EAN / GTIN 7291075155730
Číslo výrobce 4592609
L-číslo L24120 658

Popis

Popis:

Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 2,48″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 1-1/4″, Celková délka (OAL) 4,575″, velikost Shank (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.48″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1-1/4″
  • Celková délka (OAL): 4.575″
  • Délka upínace (LPR): 2″
  • Velikost stopky (SS): 40

Vhodné produkty

Příslušenství