C8 FM 60X60 Frézovací trny DIN 6357 pro čelní frézy s držákem CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561555
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561555
EAN / GTIN 7291075296525
Číslo výrobce 4561555
L-číslo L24120 1506

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 128 mm, délka tělesa (LB) 60 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 80 mm, strana obrobku (DCONWS) 60 mm, velikost hřídele (SS) 80

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 128 mm
  • Délka telesa (LB) 60 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 40 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 60 mm
  • Velikost stopky (SS) 80

Vhodné produkty

Příslušenství