C8 FM 60X60 DIN 6357 Face Mill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561555
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561555
EAN/GTIN 7291075296525
Nummer fabrikant 4561555
L-nummer L24120 1506

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 128 mm, huislengte (LB) 60 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 60 mm, schachtmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 128 mm
  • Lichaamslengte (LB) 60 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 40 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 60 mm
  • Schachtgrootte (SS) 80

Geschikte producten

Accessoires