• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

COOLANT SET SR M10X1.5-22 Upínací šrouby s nastavitelnými vyčnívajícími tryskami pro čelní frézy typu Shell

Artiklové číslo: 3166716
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3166716
EAN / GTIN 7291075262773
Číslo výrobce 3166716
L-číslo L24000 411

Popis

Popis:

SADA CHLADICÍ KAPALINY SR M10X1.5-22

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Vnitrní prumer (DINN) 22 mm
  • L min min.délka 2 mm
  • Celková délka (OAL) 25 mm