R 40-80 R - Sada hnacích kroužků pro drážkovací frézy SELF GRIP

Artiklové číslo: 4300125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Unášecí kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4300125
EAN / GTIN 7291075220216
Číslo výrobce 4300125
L-číslo L24000 267

Popis

Popis:

Hnací kroužky, průměr tělesa (BD) 80 mm, délka tělesa (LB) 12 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) R 40-80, průměr šroubového kruhu (DBC) 63 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 80 mm
  • Délka telesa (LB) 12 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) R 40-80
  • Prumer roztecné kružnice upínacích šroubu (DBC) 63 mm