Provedení:
- Velká multidotyková obrazovka s intuitivním a jednoduchým rozhraním Microvision.
- Cejchovací zařízení na základním upínači SK50.
- Velké množství odkládacích ploch, např. pro upínače nástrojů, adaptéry a ovládací prvky, jako je myš, klávesnice a tiskárna.
- Rychlé přestavení obou os pomocí Release-by-Touch (X/Y) jednotlivě příp. současně.
- Jemné dostavení obou os (X / Z) pomocí otočného kolečka.
- Vřeteno s indexací 4×90° a 3×120° a pneumatickou brzdou vřetena pro soustružnické nástroje.
- Kamera s 32násobným zvětšením.
Přístroj pracuje ve spojení s volitelnými dostupnými softwarovými řešeními pro výrobu Hoffmann Group Connected.
Výhoda:
Hoffmann Group Connected
S tímto výrobkem získáváte modul pro vaši digitálně propojenou výrobu. V součinnosti s příslušným softwarovým modulem je možné zvýšit produktivitu.
Použití:
Pro měření a přednastavování nástrojů na stroji ve výrobě nebo při přípravě výroby.
Rozsah dodávky:
Klávesnice, myš, termotiskárna štítků se štítky, čistič řezných hran, externí kamera pro správu fotografií, podstavný stůl (křídlové dveře), tři zásuvky, měřicí software ve všech hlavních cizích jazycích, uvedení do provozu a včetně zaškolení (1 den).
Zvláštní příslušenství:
Přednastavovací přístroje Haimer jsou kompatibilní s redukcemi GARANT č
354771;
354773;
354775;
354777 a
354779. Redukce Haimer jsou k dostání na poptávku.
Poznámka:
Součástí je připojení pro přenos dat z přednastavovacího přístroje do obráběcího stroje prostřednictvím postprocesoru. Předem je vyžadována kontrola kompatibility se standardními postprocesory HAIMER. Není-li váš stroj součástí tohoto standardního balíčku, mohou naběhnout dodatečné náklady.
Další modely UNO (autofocus a automatic drive) a konstrukční řada VIO jsou k dostání na poptávku.