Brusný kotouč na suché broušení TYROLIT, keramický 125 x 50 x 32 mm, typ 6, 89A60K5V53

Artiklové číslo: 131991
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 131991
EAN / GTIN 9003171319910
Číslo výrobce 131991
L-číslo L50140 657

Popis

Popis:

S tímto nástrojem brousí všechny řezné nástroje pro dřevozpracující a kovoobráběcí průmysl i různé řezné nástroje. Tyto výrobky jsou plotové a hrnkové kotouče s bílými korundovými nebo spékanými korundovými směsmi, které se aplikují v suchém stavu. Koordinovaná specifikace tohoto nástroje zabraňuje změně barvy obráběných dílců.
Sladěná specifikace tohoto nástroje zabraňuje odbarvování obrobků.

Charakteristika:

Specifikace: 89A 60 K5 V53
Rozměry: DxDxH
Rozměry: 125x50x32
Třída E: 21011313
UNSPSC: 31191506
Brusivo: bílý oxid hlinitý
Zrnitost: 60
Tvar: 6
Specifikace: W13 / E13
Zrnitost: 60
Rozměr (D x H x V): 125 x 50 x 32
Vs / max: 35
Hrubá hmotnost: 1,399 kg
Čistá hmotnost: 1,399 kg
Vhodnost materiálu: ocel; HSS
Čistá hmotnost: 1,399 kg
Vhodnost materiálu: Kalená vysokoteplotní ocel; HSS; kalená netvrdá ocel.

Výhoda:

Univerzální použití
Žádné zabarvení obrobku
Individuálně volitelné

Materiál:

Kalená vysoce legovaná ocel
HSS
Nelegované a nízkolegované oceli kalené