Konzole ZeroClamp s 1 upínacím místem 19619

Artiklové číslo: 360030 19619
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ZeroClamp
Typ 19619
Šířka B 198 mm
Výška nástavby H 120 mm
Počet upínacích čepů 2
Připojovací závit 1/8 palec
Druh produktu Konzole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360030 19619
EAN / GTIN 4045197722676

Popis

Provedení:

⌀ upínacího hrnce 120 mm, s indexací.
Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Vhodné pro:

Pro základní desky s roztečí 200.

Rozsah dodávky:

Včetně spojovacího konektoru a upínacího čepu č. 360025 vel. 18M16.

Zvláštní příslušenství:

Rychlospojka č. 360019 vel. 10241 a vel. 1003.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Ze stejné série "ZeroClamp" Zobrazit všechny
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku