• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Spojovací vložka pro stahováky U.301-200, U.302-200 , vnitřní závit 1/2″ - 20UNF , vnější závit M16 x 2,00 mm.

Artiklové číslo: U.301E2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo U.301E2
EAN / GTIN 3148516967220
Číslo výrobce U.301E2
L-číslo L60130 9221

Popis

Popis:

  • Vložka pro stahováky U.301-200, U.302-200
  • Vnitřní závit: 1/2″ - 20UNF
  • Vnější závit: M16 x 2,00
  • Blokuje ramena stahováku v poloze stahováku

Charakteristika:

  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 62
  • L1 [mm]: 22
  • [g]: 300
  • [kg]: 0,300