• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto de conexión para extractores U.301-200, U.302-200 , rosca interior 1/2″ - 20UNF , rosca exterior M16 x 2,00 mm

Número de artículo: U.301E2
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
Número de artículo U.301E2
EAN / GTIN 3148516967220
Número del fabricante U.301E2
Número L L60130 9221

Descripción

Descripción:

  • Pieza de inserción para extractores U.301-200, U.302-200
  • Rosca interior: 1/2″ - 20UNF
  • Rosca exterior: M16 x 2,00
  • Bloquea los brazos del extractor en posición de extracción

Característica:

  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 62
  • L1 [mm]: 22
  • [g]: 300
  • [kg]: 0,300