Popis:
Vhodné zejména pro: Průmysl, staveniště, dílny pro užitková vozidla a automobily, zemědělská technika, stavební stroje Mosty, lodě, letadla a železniční konstrukce, rafinerie Strojírenství a strojírenství, údržba Konstrukce: Mechanický, ručně ovládaný násobič krouticího momentu pro řízené utahování šroubů a povolování šroubových spojů S jednostupňovou planetovou převodovkou Pouzdro z vysoce výkonného hliníku Modely s převodovým poměrem 1:4, 1:5,5 Zaručená přesnost: lepší než tolerance +/- 3 % K provozu ve spojení s momentovým klíčem 2 modely s maximálním zatížením v rozsahu od max. 1,5 % do max. 2,5 %. 2000 N-m až 2800 N-m Model -Z: s kličkovým reakčním ramenem ve tvaru Z, z chromvanadiové oceli Model -L: s rovným reakčním ramenem ve tvaru L, s nastavitelným reakčním čtvercem, z lehké slitiny Výstupní čtvercová hrana s otvorem pro silové šroubové vložky s pojistným kolíkem a kroužkem Rozsah dodávky: Multiplikátor krouticího momentu DREMOPLUS ALU S trvale integrovaným reakčním ramenem ve tvaru Z nebo L závislým na modelu Dodáváno v robustním kufříku s pěnovou vložkou Certifikát o zkoušce z výroby a tabulka nastavení Podrobné technické informace jsou k dispozici na vyžádání.
Charakteristika:
- Celková délka [mm]: 230 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez