• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Inteligentní stacionární měřící čidlo 0,5 Nm

Artiklové číslo: 654385 0,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření úhel otočení: ±0,5
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Ethernet; Rozhraní RS485
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 0,5 Nm
Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu ±0,2 %
Přesnost měření úhel otočení ±0,5 stupeň
Rozhraní Rozhraní USB; Ethernet; Rozhraní RS485
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Rozsah měření 0,05 Nm - 0,5 Nm
Hnací 6hran 1/4 palec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 654385 0,5
EAN / GTIN 2050001941671
Číslo výrobce NG-TTS50-XI

Popis

Provedení:

Statické senzory pro přímé připojení k notebooku, PC nebo tabletu.
Extrémně vysoké rozlišení při měření utahovacího momentu (1/10000 jmenovitého měřicího rozsahu).
Nejmenší měřící rozsah od 5 cNm.
Do vel. 20 s 1/4 palcovým 6hranem, od vel. 50 se 4hranem.
S rozhraním USB, Ethernet a ng-Link.
Přesnost měření ±0,2 %.

Výhoda:

  • Velice kompaktní provedení.
  • Inteligentní digitální měření – bez běžného měřicího přístroje.
  • Velmi flexibilní díky různým rozhraním: USB, Ethernet pro komunikaci měřených dat a ng link pro připojení periferních zařízení z řady n-gineric.
  • Rozsah měření až 2 Nm s integrovanou mechanickou ochranou proti přetížení.

Použití:

  • K přesnému měření a šroubování se 100% kontrolou během ve výrobě.
  • Ke zkouškám a analýze šroubových spojů.
  • Ke kalibraci a kontrolám ručních a stacionárních šroubovacích nástrojů všecho druhu.

Poznámka:

Dodávka bez datového kabelu; USB kabelu pod č. 654378.
Kalibrace DAkkS na vyžádání.
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
    Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku