Pár náhradních hrotů, rovných, d 3,5 mm

Artiklové číslo: 5701840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu špička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5701840
EAN / GTIN 4010886570180
Číslo výrobce 5701840
L-číslo L60160 2610

Popis

Popis:

Rovné hroty černé, hroty a ozubený třmen pozinkované Ozubený třmen zabraňuje roztažení ramen kleští mimo přípustný pracovní rozsah Bezpečná práce je tak zajištěna i ve skrytých montážních polohách Vyměnitelný zajišťovací kolík Odjišťovací páka odolná proti skřípnutí se zapuštěnou rukojetí, izolovaná červeným ponorem Přesně opracované, kalené v oleji a temperované Náhradní pár hrotů k dispozici.

Charakteristika:

  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pozinkované
  • Ø hrotu: 3,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez