Paire de pointes de rechange droites d 3,5 mm

Réf.: 5701840
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pointe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5701840
EAN / GTIN 4010886570180
Réf. fabricant 5701840
Article hors catalogue L60160 2610

Description

Description:

Pointes droites Noires, pointes et étrier denté galvanisés L'étrier denté empêche un écartement excessif des branches de la pince au-delà de la zone de travail autorisée Un travail sûr est ainsi garanti même dans des positions de montage cachées Goupille de blocage remplaçable Levier de déclenchement anti-écrasement avec poignées encastrées, isolé par immersion rouge Usinage précis, trempé à l'huile et revenu Paire de pointes de rechange disponible

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: galvanisé
  • Ø de la pointe: 3,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non