• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Náhradní tkaninová páska pro pásový klíč 20/600 mm

Artiklové číslo: 811510 20/600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
671 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Cenové akce & nabídky

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka pásma 20 mm
Délka pásma 600 mm
Druh produktu Popruh

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 811510 20/600
EAN / GTIN 4045197519146

Popis

Použití:

Pro upínání kulatých dílů, především s většími průměry.

Vhodné pro:

Pásový klíč č. 811500.