• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.

Varakudosnauha hihnavääntimelle, Nauhan leveys / nauhan pituus: 20/600mm

Tuote nro.: 811510 20/600
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
206 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nauhan leveys / nauhan pituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nauhan leveys 20 mm
nauhan pituus 600 mm
Tuotetyyppi hihna

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 811510 20/600
EAN / GTIN 4045197519146
Valmistajan numero 811510 20/600
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Pyöreiden, pääasiassa halkaisijoiltaan suurten osien kiinnittämiseen.

Sopii:

Hihnaväännin nro 811500 .