Zamjenski remen za remeni ključ, širina trake / duljina trake: 20/600mm

Artikl br.: 811510 20/600
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
234 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina trake / duljina trake (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina trake 20 mm
Duljina trake 600 mm
Vrsta proizvoda Pojas

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 811510 20/600
EAN / GTIN 4045197519146
Broj proizvođača 811510 20/600
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Za zatezanje okruglastih dijelova, pretežito s većim promjerom.

Odgovara:

Remeni ključ br. 811500.