Přesná rukojeť (bez čepele) z nerezové oceli

Artiklové číslo: 845320
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
387 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 160 mm
Druh produktu Rukojeť

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 845320
EAN / GTIN 2050001707215
Číslo výrobce 504

Popis

Provedení:

Osvědčený, bezpečný aretační systém pro pevné uložení čepelí v rukojeti.
Filigránová rukojeť z nerezové oceli pro bodově přesnou práci.

Použití:

Precizní a bezpečné řezání, odjehlování a škrábání kovů, plastů, fólií, kůže, skelných vláken, atd.

Zvláštní příslušenství:

Sada čepelí skalpelů č. 845330.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly