MARTOR Blade náhradní čepel pro grafiku 72 , 10 v zásobníku

Artiklové číslo: 72.50
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
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72.50
EAN / GTIN 4002632910203
Číslo výrobce 72.50
L-číslo L60170 786

Popis

Popis:

  • Délka: 40 mm
  • Tloušťka čepele: 0,50 mm
  • Počet otvorů čepele: 1otvorová čepel
  • Materiál základny: ocel
  • Nerezová čepel: ne
  • Broušení čepele: speciální broušení
  • Břity čepele: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené hroty): ne
  • Řezné hrany: 1násobně použitelné
.

Charakteristika:

  • Base material: Steel
  • Blade grinding: Special grinding
  • Blade facets: Double bevel edge-ground
  • Cutting edges: 1-cutting edge blade

Vhodné produkty

Příslušenství