MARTOR GRAFISCH MESJE 72 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 72.50
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72.50
EAN/GTIN 4002632910203
Nummer fabrikant 72.50
L-nummer L60170 786

Omschrijving

Omschrijving:

De GRAFIKKLINGS NR. 72 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 40,3 mm lang, 8,6 mm breed en 0,50 mm dik.

De GRAFIKKLINGS NR. 72 is verkrijgbaar onder bestelnummer 72,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX JONGEN, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Knippen:
    Speciaal slijpen
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires