Násada SecuTec® z hikorového dřeva s ochranným pouzdrem násady a klínovým šroubem, Délka násady: 380mm

Artiklové číslo: 751680 380
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka násady (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SecuTec®
Délka násady 380 mm
Materiál Hikorové dřevo
Druh produktu Násada

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 751680 380
EAN / GTIN 4016671029970
Číslo výrobce 0099122-1500

Popis

Provedení:

Násada na kladiva z hikorového dřeva s prohnutým tvarem s ochranným pouzdrem násady z oceli klínovým šroubem PICARD.

Vhodné pro:

Zámečnická kladiva PICARD SecuTec® č. 750115.

Vhodné pro:

č. 750115 s hmotností: 1500 g

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku