Hickory-Hammerstiel SecuTec® mit Stielschutzhülse und Keilschraube, Stiellänge: 380mm

Artikel-Nr.: 751680 380
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stiellänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Material
Hickoryholz
Länge L
380 mm
Serie
SecuTec®
geeignet für
Hammerkopf
Stielschutz
ja
Produktart
Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 751680 380
EAN / GTIN 4016671029970
Herstellernummer 0099122-1500
Hersteller/verantwortliche Person Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.picard-hammer.de

Beschreibung

Ausführung:

Hickory-Hammerstiel in geschweifter Form mit Stielschutzhülse aus Stahl und PICARD Keilschraube.

Passend für:

PICARD-Schlosserhämmer SecuTec® Nr. 750115.

Passend für:

Nr. 750115 mit Gewicht: 1500 g