Násada SecuTec® z hikorového dřeva s ochranným pouzdrem násady a klínovým šroubem, Délka násady: 350mm

Artiklové číslo: 751680 350
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
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka násady (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Hikorové dřevo
Délka L 350 mm
Řada SecuTec®
Vhodné pro Hlava kladiva
Ochrana násady ano
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 751680 350
EAN / GTIN 4016671029956
Číslo výrobce 0099122-0800
Výrobce/odpovědná osoba Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.picard-hammer.de

Popis

Provedení:

Násada na kladiva z hikorového dřeva s prohnutým tvarem s ochranným pouzdrem násady z oceli klínovým šroubem PICARD.

Vhodné pro:

Zámečnická kladiva PICARD SecuTec® č. 750115.

Vhodné pro:

č. 750115 s hmotností: 800 g