Popis:
Internal extractor set consisting of internal extractors & counter supports
Storage box made of impact and shock resistant ABS plastic
In the L-BOXX® mobile, as well as stationary usable
System compatible -> Mixx&Click and Sortimo in-vehicle equipment
With Check-Tool insert for quick check of tools
Tools completely recessed in the foam, thus the equipped insert is stackable
Insert can be used in drawers with minimum dimensions 400x310x90 mm
Made in Germany
All components available as spare parts
Charakteristika:
- 1000 V izolované: Ne
- K dispozici protiskluzový kryt na vřetenu: Ne
- Připojovací závit: M10 a M14x1,5 mm
- Pokyny k likvidaci na nářadí: Ne
- Celková šířka [mm]: 357 mm
- Celková výška [mm]: 151 mm
- Celková délka [mm]: 442 mm
- Možnost paralelního pohybu háku: Ne
- K dispozici brzda háku: Ne
- K dispozici hydraulické vřeteno: Ne
- Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: Ne
- Čistá hmotnost [kg]: 8,97 kg
- Povrchová úprava: pozinkované
- K dispozici je rychloupínací páka: Ne
- K dispozici je stupnice: Ne
- Šířka upnutí uvnitř výsuvu a2 (max.) [mm]: 70 mm
- Vnitřní rozpětí vytažení a2 (min.) [mm]: 12 mm
- Vyměnitelný hrot vřetena: Ne
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: Ne
- Certifikát VDE: Ne
- Cílové skupiny: Průmysl; Zemědělství; Automobilový průmysl; Dílny; Ocelářství a strojírenství; Strojírenství; Služby