Univerzální stahováky ∙ 3-ramenné

Artiklové číslo: 1789-9
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
Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1789-9
EAN / GTIN 4000896147427
Číslo výrobce 1789-9
L-číslo L60140 3177

Popis

Popis:

Použití:
Stahování ozubených kol a kuličkových ložisek
  • Oboustranně použitelné stahovací háky s jednou úzkou stranou pro použití ve stísněných prostorech
  • Samočinné přitlačení stahovacích háků
  • Provedení se 3 rameny
  • Povrch: zinkováno
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.91 kg