• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-1,0 Nm) s rychloupínací hlavou, 7456 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,0 Nm

Artiklové číslo: 05074828001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05074828001
EAN / GTIN 4013288179050
Číslo výrobce 05074828001
L-číslo L60020 3656

Popis

Popis:

  • Momentový šroubovák Wera.
  • Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami.
  • S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici.
  • Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.
  • Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137003001).
  • Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.
  • S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů.
  • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a HIOS 4 mm (řada Wera 21).

  • Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Výhoda:

  • Z výroby pevně přednastavený a nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD
  • Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm
  • Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
  • Rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování

Rozsah dodávky:

  • Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření (0,1-1,0 Nm) s rychloupínacím sklíčidlem, 7456 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,0 Nm