• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Momentový šroubovák 4 - 20 cNm

Artiklové číslo: A.300MT
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
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A.300MT
EAN / GTIN 3148510012520
Číslo výrobce A.300MT
L-číslo L60130 1542

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Lehký a kompaktní momentový klíč, zejména pro nízké krouticí momenty
  • Směr utahování momentu vpravo
  • Výstup s vnitřním šestihranem pro použití s bity řady 0
  • Výstup 1/4″ s adaptérem ECR.0 jako volitelné příslušenství
  • Nastavovací čepový klíč, 4 mm: 82H.4
  • Dodává se s kalibračním certifikátem a nastavovacím klíčem.

Charakteristika:

  • d [mm]: 21
  • L [mm]: 96,5
  • Síla [cN.m]: 4 - 20
  • Výstup: 0
  • Měřicí rozteč: 0,05
  • Měřicí rozteč [Cn.m]: 0,05
  • Výstup: 4 mm
  • [g]: 75