Drehmomentschrauber 4 - 20 cNm

Artikel-Nr.: A.300MT
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A.300MT
EAN / GTIN 3148510012520
Herstellernummer A.300MT
L-Nummer L60130 1542

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichter und kompakter Drehmomentschrauber, speziell für geringe Drehmomente
  • Drehmoment-Anziehrichtung rechts
  • Innensechskant-Ausgang zur Verwendung mit Bits Serie 0
  • (Ausgang 1/4″ mit Adapter ECR.0 als Option)
  • Einstell-Stiftschlüssel, 4 mm: 82H.4
  • Lieferung mit einem Eichzertifikat und dem Einstellschlüssel

Merkmal:

  • d [mm]: 21
  • L [mm]: 96,5
  • Leistung [cN.m]: 4 - 20
  • Aufsätze: 0
  • Messteilung: 0,05
  • Messteilung [Cn.m]: 0,05
  • Ausgang: 4 mm
  • Gewicht in Gramm: 75