Popis:
Pro profesionální šroubování / profesionální jemné nastavení A pro šroubování řízené krouticím momentem. Prokluzový, a proto bezpečný momentový mechanismus s rychlým nastavením a pěti volitelnými utahovacími momenty vpravo/vlevo (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) a pevnou polohou (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů. Rychlovýměnný držák pro vysokou robustnost. Vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″.
Výhoda:
Momentový šroubovák s rychlým nastavením hodnoty utahovacího momentu
Jednoduché rychlé nastavení hodnoty utahovacího momentu
Pevná poloha (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů
Prokluzový bezpečný momentový mechanismus pro pravou/levou stranu
Rychlé a snadné nastavení volitelných utahovacích momentů (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
Rozsah dodávky:
7510 Momentový šroubovák Kraftform Safe-Torque Speed, 1-3 Nm, 1/4″ x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm