7510 Kraftform Safe-Torque Speed Destornillador dinamométrico, 1-3 Nm, 1/4″ x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm

Número de artículo: 05075810001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Serie Kraftform Safe-Torque Speed
Denominación del fabricante 7510 Kraftform Safe-Torque Speed
Color verde; negro
Función slipper
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro Nm
Par de giro mín., Nm 1
Par máx., Nm 3
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
QuickRelease / función de cambio rápido
Material herramienta acero bonificado.
Asiento para puntas, asiento para puntas F 6,3
Tamaño, asiento para puntas 1/4 pul
Unidad de medida graduación de la escala Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación 0,5 Nm
Unidad del par de giro Nm
Principio de disparo Acoplamiento a fricción mecánico
Señal de disparo Háptico
Respuesta activadora
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Forma de la conexión asiento para puntas
Metrología ejecución mecánica
Indicación analógico/a
Longitud total L 147,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 05075810001
EAN / GTIN 4013288230669
Número del fabricante 05075810001
Número L L60020 5167
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Para un trabajo de atornillar profesional y un ajuste de precisión profesional, así como para un trabajo de atornillar con control dinamométrico.
  • Un mecanismo dinamométrico de sobrerresbalamiento, y por eso muy seguro, con un ajuste rápido para cinco pares de apriete elegibles hacia la derecha y la izquierda (1,0
  • 1,5
  • 2,0
  • 2,5
  • 3,0 Nm), así como una posición fija (Torque Lock) para pares de apriete y desapriete ilimitados.
  • El porta-puntas de cambio rápido permite una gran robustez.
  • Adecuado para puntas de hexágono exterior de 1/4″.

Característica:

  • Tamaño del asiento: 1/4 pulgadas
  • Longitud de la llave dinamométrica: 147,5 mm
  • valor de medición preajustado 1: 1 Nm
  • valor de medición preajustado 2: 1,5 Nm
  • valor de medición preajustado 3: 2 Nm
  • valor de medición preajustado 4: 2,5 Nm
  • valor de medición preajustado 5: 3 Nm

Ventaja:

  • Destornillador dinamométrico con un ajuste rápido del valor dinamométrico
  • Un ajuste rápido y muy fácil del valor dinamométrico
  • Posición fija (Torque Lock) para pares de desapriete y apriete ilimitados
  • Una función de par de giro con sobrerresbalamiento seguro para el apriete derecha/izquierda
  • Un ajuste fácil y rápido de los pares de apriete elegibles (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)

Volumen de suministro:

  • 7510 Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 1-3 Nm, 1/4″ x 1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm