Ploché kleště pro mechaniky, chromované,rukojeti s plastovým potahem, 190 mm

Artiklové číslo: 87570115
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
Druh produktu Ploché kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87570115
EAN / GTIN 4005887005502
Číslo výrobce 87570115
L-číslo L60010 6278

Popis

Popis:

  • Vhodné zejména pro práci v přesné mechanice a v elektrotechnickém průmyslu
  • Ploché čelisti, obzvláště tenké a tenké
  • Uchopovací plochy se šikmým řezem

Charakteristika:

  • Středová výška mm (e): 2 mm
  • Výška hlavy mm (d): 4.5 mm
  • Šířka hrotu mm (f): 8.5 mm
  • Šířka hlavy mm (a): 13.5 mm
  • Délka čelistí: 75 mm
  • L3: 75 mm
  • Hlava: pochromované
  • Rukojeti: Plastový kryt
  • Výška mm (h): 14 mm
  • Délka [mm): 192 mm
  • t: 4,5 mm
  • W: 13,5 mm
  • Hmotnost: 121 g
  • Šířka mm (b): 54 mm