• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Mechanické ploché kleště zaoblené 45°, dlouhé kleště, leštěné, rukojeti splastovým povlakem, 200 mm

Artiklové číslo: 87576215
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87576215
EAN / GTIN 4005887005717
Číslo výrobce 87576215
L-číslo L60010 6849

Popis

Popis:

  • Vhodné pro uchopení obtížně přístupných svíček nebo podobných zátek pomocí šikmých čelistí
  • 45° úhlové, ploché čelisti
  • Uchopovací plochy ozubené

Charakteristika:

  • Středová výška mm (e): 3 mm
  • Šířka hrotu mm (f): 3.5 mm
  • Výška hlavy mm (d): 9.5 mm
  • Šířka hlavy mm (a): 17 mm
  • Úhel: 45 °
  • Délka čelistí: 68 mm
  • L3: 68 mm
  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: Plastový kryt
  • Výška mm (h): 24 mm
  • L2: 28 mm
  • Délka [mm): 196 mm
  • t: 9,5 mm
  • W: 17 mm
  • Hmotnost: 206 g
  • Šířka mm (b): 56 mm