Titanové pinzety 120 mm

Artiklové číslo: 92 23 05
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pinzeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92 23 05
EAN / GTIN 4003773054726
Číslo výrobce 92 23 05
L-číslo L70010 1401

Popis

Popis:

  • Vhodné zejména pro jemné práce vyžadující odolnost proti korozi, vysokou pevnost a nízkou hmotnost
  • Vysoce kvalitní slitina titanu nabízí vysokou teplotní odolnost a velmi dobrou odolnost proti korozi při pokojové teplotě na vzduchu, na moři a v různých průmyslových prostředích
  • Pro čištění nebo chemické procesy, při vysokých teplotách, v biologii, lékařství nebo chirurgii
  • 100 % antimagnetické
  • Antibakteriální

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Design: rovný
  • Šířka hrotu (A): 0,3 mm
  • Šířka hrotu (B): 0,5 mm
  • Konstrukce hrotu pinzety: špičatá
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: Vynikající
  • ESD testováno: ne
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Průmysl Elektronika Hodinářství Šperkařství Laboratoře v biologických a lékařských aplikacích Medicína Biologie Chirurgie Čištění/chemické procesy
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (100%)
  • Chování: vodivé
  • Mražené
  • hladká