Brucelles en titane 120 mm

Réf.: 92 23 05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 23 05
EAN / GTIN 4003773054726
Réf. fabricant 92 23 05
Article hors catalogue L70010 1401

Description

Description:

  • Particulièrement adaptées aux tâches de précision qui nécessitent une résistance à la corrosion, une résistance élevée et un faible poids
  • L'alliage de titane de haute qualité offre une résistance aux températures élevées et une très bonne résistance à la corrosion dans l'air, la mer et à une variété d'environnements industriels à température ambiante
  • Pour les processus de nettoyage ou les processus chimiques, l'utilisation à haute température et en biologie, en médecine ou en chirurgie
  • 100 % antimagnétique
  • Antibactérien

Caractéristique(s):

  • Surface : Mat
  • Modèle : Droit
  • Largeur de la pointe (A) : 0,3mm
  • Largeur de la pointe (B) : 0,5mm
  • Exécution de la pointe de la pincette : Pointue
  • Résistance à la corrosion : oui
  • Résistance aux acides : Excellent
  • Testé ESD : non
  • Testé VDE : non
  • Secteurs : Industrie Electronique Horlogerie Bijouterie Laboratoires pour applications biologiques et médicales Médecine Biologie Chirurgies Processus de nettoyage/chimiques
  • Magnétique : non magnétisable (100%)
  • Comportement : Conducteur
  • Maté
  • Lisse