• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

StriX® Odizolovací kleště s kabelovými nůžkami izolované s vícekomponentními dutinkami, odzkoušeny podle VDE, s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí chromované 180 mm

Artiklové číslo: 13 66 180 T
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13 66 180 T
EAN / GTIN 4003773081906
Číslo výrobce 13 66 180 T
L-číslo L70010 1669

Popis

Popis:

  • Odizolovací kleště s nůžkami na kabely - dva nepostradatelné elektroinstalační nástroje v jedněch kleštích
  • Integrované nůžky na kabely pro čisté stříhání Cu a Al kabelů bez drcení
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 57 HRC
  • Univerzální nastavení odizolovacích nožů pomocí vroubkovaného šroubu
  • Štíhlý design pro dobrou dostupnost
  • Odizolování plných, slaněných a jemně laněných vodičů s plastovou nebo pryžovou izolací do průřezu vodiče max. 5 mm nebo 10 mm²
  • Optická pomůcka pro orientaci při odizolování běžných délek (11 mm a 16 mm) díky odstupňování v čelisti
  • Kleště s integrovaným izolovaným upevňovacím okem pro připevnění ochranného zařízení proti pádu

Charakteristika:

  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: 50mm²
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: Ø 15 mm
  • Hodnoty odizolování v milimetrech čtverečních: 10,0 mm²
  • Hodnoty odizolování (průměr): Ø 5,0 mm
  • AWG: 8
  • Ochrana proti pádu: ano
  • Testováno VDE: ano
  • chromované
  • izolované vícesložkovými pouzdry, testováno VDE; s integrovaným izolovaným upevňovacím okem pro připevnění zařízení proti pádu
  • Připoutané nástroje

Norma:

IEC 60900