StriX® huzalcsupaszítók kábelvágókkal, többkomponensű hüvelyekkel szigetelve, VDE-ellenőrzéssel; szigetelt rögzítőszemmel zuhanásgátló eszköz rögzítéséhez krómozott 180 mm

Cikkszám: 13 66 180 T
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13 66 180 T
EAN / GTIN 4003773081906
Gyártó száma 13 66 180 T
L-szám L70010 1669

Leírás

Omschrijving:

  • Striptang met kabelschaar - twee onmisbare elektrische installatiegereedschappen in één tang
  • Geïntegreerde kabelschaar voor zuiver, pletvrij knippen van Cu- en Al-kabels
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 57 HRC
  • Universele instelling van de stripmessen door middel van een kartelschroef
  • Slank ontwerp voor goede toegankelijkheid
  • Afstrippen van massieve, geslagen en fijnaderige geleiders met kunststof of rubberen isolatie tot max. Ø 5 mm of 10 mm² geleider doorsnede
  • Optische oriëntatiehulp voor het strippen van gangbare lengtes (11 mm en 16 mm) dankzij de schaalverdeling in de bek
  • Tang met geïntegreerd geïsoleerd bevestigingsoog voor bevestiging van een valbeveiliging

Kenmerk:

  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 50mm²
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 15mm
  • Stripping waarden vierkante millimeter: 10,0mm²
  • Stripwaarden (diameter): Ø 5,0 mm
  • AWG: 8
  • Valbeveiliging: ja
  • VDE-getest: ja
  • verchroomd
  • geïsoleerd met meercomponentenhulzen, VDE-getest; met geïntegreerd geïsoleerd bevestigingsoog voor bevestiging van een valbeveiliging
  • Vastgebonden gereedschap

Norm:

IEC 60900