• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Špičaté kombinované kleště s vícesložkovými rukojeťmi chromované 185 mm

Artiklové číslo: 08 25 185
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 08 25 185
EAN / GTIN 4003773088349
Číslo výrobce 08 25 185
L-číslo L70010 2299

Popis

Popis:

  • Velké kombinované kleště se špičatými čelistmi
  • Pro všechny běžné instalační a opravárenské práce.
  • obzvláště praktické: ideální pro práci v těžko přístupných místech díky štíhlému tvaru hlavy se zúženými čelistmi (velmi odolné proti zkroucení)
  • vyfrézovaná drážka v úchopové oblasti umožňuje bezpečné držení a vytahování malých obrobků, jako jsou hřebíky, čepy a šrouby
  • spolehlivé a všestranné kombinované kleště na cesty
  • Snadné stříhání díky vysoce přesazenému silovému kloubu.
  • s břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát
  • dlouhá životnost a stabilní hroty
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 64 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 3,8 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 3,0 mm
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: Ø 13,0 mm
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: 25,0 mm²
  • chromované
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením