Clește combinat ascuțit cu mânere multicomponente cromat 185 mm

Cod articol: 08 25 185
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 08 25 185
EAN / GTIN 4003773088349
Număr producător 08 25 185
L-Număr L70010 2299

Descriere

Descriere:

  • Clește combinat de putere mare cu fălci ascuțite
  • Pentru toate lucrările obișnuite de instalare și reparații.
  • deosebit de util: ideal pentru a lucra în zone greu accesibile datorită formei subțiri a capului cu fălci conice (foarte rezistente la răsuciri)
  • canelura frezată din zona de prindere permite ținerea și tragerea în siguranță a pieselor mici, cum ar fi cuie, știfturi și șuruburi
  • cleștele combinat fiabil și versatil pentru deplasare
  • Tăiere uşoară datorită articulaţiei de putere cu transmisie mărită.
  • cu muchii tăioase pentru sârmă moale, de duritate medie și dură
  • durabilitate lungă și vârfuri stabile
  • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 64 HRC

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3,8mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 3.0mm
  • Valoare de tăiere Cablu de cupru, torsadat: Ø 13,0mm
  • Valoarea de tăiere Cu-cablu, torsadat: 25.0mm²
  • cromat
  • cu manşoane din mai multe componente
  • polishat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare