Kleště na pojistné kroužky 90° pro vnitřní kroužky, chromované, rukojeti s plastovým potahem, 170 mm J21

Artiklové číslo: 87532015
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87532015
EAN / GTIN 4005887004499
Číslo výrobce 87532015
L-číslo L60010 7734

Popis

Popis:

  • Chrom vanadium, rukojeti kostkované
  • Vhodné pro vnitřní kroužky (otvory) ve tvaru D.
  • DN 5256 D, úhlové čelisti 90° ve směru šířky
  • Rovné, protiskluzové přesné špičky
  • Vykukovaný v záhyby
  • Kalené olejem

Charakteristika:

  • Rukojeti: šachovnicový
  • Hlava: pochromované
  • Průměr max. (mm): 60 mm
  • Průměr min. (mm): 19 mm
  • DIN: D19
  • Gr.: J21
  • Délka [mm): 162 mm
  • Hmotnost: 140 g
  • Šířka mm (b): 47 mm