Štípací kleště″TopCUT″, černě lakované, leštěná hlava, rukojeti potaženy červeným plastem

Artiklové číslo: 87510110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Štípací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87510110
EAN / GTIN 4005887495105
Číslo výrobce 87510110
L-číslo L60010 6830

Popis

Popis:

  • Vhodné pro vázání, kroucení a oddělování
  • Nízká řezná síla díky optimální geometrii řezání
  • Omezte úhel otevření pro zavírání jednou rukou, chráněné DBGM 20 2004 010 929,8
  • Speciální ocel, kovaná kapkou, kalená olejem
  • Extrémně hladký běh
  • Indukčně kalené řezné hrany pro vysokou odolnost proti opotřebení
  • DIN ISO 9242

Charakteristika:

  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: černě lakované, červený plastový kryt
  • Délka [mm): 250 mm
  • Hmotnost: 417 g
  • Šířka mm (b): 50 mm