Nástrčný klíč s rukojetí plně izolovaný 7 mm

Artiklové číslo: 622500 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
266 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Cenové akce & nabídky

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SoftFinish® electric
Rozměr klíče 7 mm
Norma DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Celková délka 243 mm
Délka čepele 125 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 622500 7
EAN / GTIN 4010995008581
Číslo výrobce 00858

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí. Použití: Pro práce pod napětím do 1000 V.
Ergonomická vícesložková rukojeť s ochranou proti nežádoucímu pohybu. Čepel z chromvanadiové oceli, brunováno. Dlouhé provedení; hluboká 6hranná hlava klíče pro přečnívající čepy.

Norma:

DIN 3125

Materiál:

Ergonomická vícesložková rukojeť s ochranou proti odvalování, čepel chromvanadiová ocel, černěná, plně izolovaná.
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku