• Tento produkt se již nevyrábí a brzy již nebude součástí našeho sortimentu.

Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene 4,5 mm

Artiklové číslo: 622150 4,5
Sleva
230,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Cenové akce & nabídky

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 4,5 mm
Celková délka 170 mm
Délka čepele 80 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Tvar rukojeti ergonomické, rovné
Materiál čepele Speciální chrom-vanadová ocel
Materiál rukojeti 2K-Santoprene®
Povrch čepele niklováno a chromováno
Čepel a rukojeť lze uvolnit ne
S prodlužovacími čepelemi ne
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 622150 4,5
EAN / GTIN 4045197721518

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem šetrným k pokožce a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Od vel.8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.
Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene šetrným k pokožce. Čepel z chromvanadiové speciální slitiny, povrch niklovaný a chromovaný.
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku