{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 4,5 mm | |
Longitud total | 170 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 80 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso hexagonal | |
Forma mango | ergonómico, recto | |
Material cuchilla | Acero especial al cromovanadio | |
Material mango | Santoprene® de 2 componentes | |
Superficie varilla | niquelado y cromado | |
Mango y varilla desmontables | no | |
con varilla(s) de prolongación | no | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 622150 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197721518 |