Nástrčný klíč 1/2″ šestihran 12 mm

Artiklové číslo: 6130450
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6130450
EAN / GTIN 4010886613047
Číslo výrobce 6130450
L-číslo L60160 504

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3124, ISO 2725-1
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým rýhováním
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Délka vložky: 38,0 mm
  • Ø vložky 1: 18,0 mm
  • Ø zasunutí 2: 22,5 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 12,5 mm
  • Celková šířka [mm]: 22 mm
  • Celková výška [mm]: 22 mm
  • Celková délka [mm]: 38 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: broušené, chromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 12
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez