Sada zástrčných hlavic pro šrouby Torx®, 1/2palcový čtyřhran 10dílná 10

Artiklové číslo: 639528 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
446 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 10
Upínací 4hran 1/2 palec
Délka 257 mm
Šířka 149 mm
Výška 47 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 639528 10
EAN / GTIN 4062406230876

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M4 − M14.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice
pro Torx®: 10 ks č. 643620
vel. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Uložení v: ABS plastový box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly