• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Zástrčná hlavice pro Torx®,1/2 palce, Profil Torx®: TX55

Artiklové číslo: 643620 TX55
Sleva
187,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 039 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Celková délka L 55 mm
Průměr vnější D 25 mm
Rozměr profilu 11,2 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX55
Povrch chromované
Norma DIN 3120
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 643620 TX55
EAN / GTIN 4045197562562
Číslo výrobce 643620 TX55
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.