{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Počet klíčů | 4 | |
Rozměr klíče | 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Obal | Rolovací taška | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
S výkyvnou hlavou | ne | |
Přepínatelná ráčna | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614810 4 | |
EAN / GTIN | 4045197553607 |