950 BM Zástrčný klíč, metrický, BlackLaser, 6 x 90 mm

Artiklové číslo: 05027209001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05027209001
EAN / GTIN 4013288095459
Číslo výrobce 05027209001
L-číslo L60020 2811

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
  • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
  • Trvalé označení velikosti pro snadné vyhledávání.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Klíč na vnitřní šestihran s Hex-Plus - výhoda pro delší životnost šroubu
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti
  • BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
  • Metrický

Rozsah dodávky:

  • 950 BM Zástrčný klíč, metrický, BlackLaser, 6 x 90 mm