950 BM Clés mâles coudées, syst. métrique, BlackLaser, 6 x 90 mm

Réf.: 05027209001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 05027209001
EAN / GTIN 4013288095459
Réf. fabricant 05027209001
Article hors catalogue L60020 2811
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux.
  • Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
  • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
  • Résistant à l'abrasion, l'indication du calibre permet d'accéder rapidement à la bonne clé.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
  • ″Clés pour vis à 6 pans creux à profil Hex-Plus pour protéger la vis ″
  • Dimension gravée au laser et résistant de ce fait à l'abrasion
  • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité
  • Métrique

Livraison:

  • 950 BM L-key, metric, BlackLaser, 6 x 90 mm